曜日別特売
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458

 

C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458
C7V2.0 充電式LEDライト C7V2.0 FENIX(フェニックス) 05667458

充電式LEDライト C7V2.0C7V2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05667458
品番
C7V2.0
参考基準価格(税別)¥19,905販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

-35℃の極寒から45℃の高温まで対応。過酷な環境でも安定して使用可能です。
5段階明るさ切り替え、高速点滅モード、切り替えモードを搭載しています。
磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
最大照射距離575mまで届きます。

付属品
USB Type-C充電ケーブル
トラスコ品番
729-4994
幅(mm)
40
全長(mm)
150.6
色
ブラック
奥行(mm)
27.5
外径(Φmm)
40
保護等級
IP68
使用電池
21700リチウムイオンバッテリー×1(付属)
充電時間(時間)
3
モード
【調整可能】5段階明るさ切り替え・高速点滅モード・警告モード
明るさ(Lm)
3300
照射距離(m)
575
点灯時間
(ターボ) 3300lm 約2時間30分、(強) 1400lm 約3時間、(中) 400lm 約7時間、(弱)100lm 32時間、(エコ) 30lm 79時間、(高速点滅モード)2500lm、(警告モード)100lm
最大点灯時間
79時間
落下耐久(m)
1.5
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする