曜日別特売
HDPNー04A-L(テープ破壊ツールセット) 手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 05667537

商品メイン画像

HDPNー04A-L(テープ破壊ツールセット) 手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 05667537
HDPNー04A-L(テープ破壊ツールセット) 手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 05667537
HDPNー04A-L(テープ破壊ツールセット) 手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 05667537
HDPNー04A-L(テープ破壊ツールセット) 手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋 05667537

手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05667537
品番
HDPNー04A-L(テープ破壊ツールセット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

株式会社創朋の物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。情報セキュリティ対策のための記録媒体の破壊業務を社内で行う際の作業効率向上に最適なルールです。
こちらは手動で破壊が可能な「HDPN-04A」です。電力を使用しないため利用場所を選ばず使うことができます。本体も比較的小型軽量で持ち運びやすくなっています。
オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。
商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。
1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔
2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断
3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット
4「HDPN-04A-L」/テープ破壊ツールセット LTO他の磁気テープのテープを二枚刃のブレードで裁断破壊します。
5「HDPN-04A-HSL」/HDD・SSD・テープ破壊ツール3種をセット

質量(kg)
約12(本体のみ)
外寸(mm)
182(W)×190(D)×281(H)
加圧方式
油圧式
最大荷重(t)
6
注意
※保証:3年間(物理破壊ツールは消耗品につき対象外)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする