TASSCOM
3WAYソーラー殺虫器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
05667878
品番
+TAN-919X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
3wayで場所を選ばずに使える殺虫ライト2個組です。
用途
アウトドア、虫よけ、ガーデン、お庭、テラス、縁側などに。
トラスコ品番
529-2168
セット内容
本体2個組
材質
ABS樹脂
幅(mm)
155
高さ(mm)
510
奥行(mm)
120
電源(V)
1.2
使用の目安
効果持続8時間、効果範囲30m
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません