曜日別特売
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177

TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177
TPE-B541 5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載) TRENDnet 05671177

5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05671177
品番
TPE-B541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ギガビットPoE++受電ポート×1
ギガビットPoE+給電ポート×4
PoE++Type 4(95W)受電時、最大60WのPoE給電バジェットを提供
Webブラウザから簡単に設定・管理可能
RSTP、VLAN、QoS、IGMP Snooping対応
VoIP環境に最適なVoice VLAN対応
ポートごとの帯域制御機能
10Gbpsスイッチングファブリック
コンパクトなファンレス設計
壁面取付対応の金属筐体

仕様
【PoEバジェット】60W、【ハードウェアバージョン】Version V1、【Quality of Service(QoS)】ポートベースQoS、802.1p CoS(Class of Service)、ポート単位の帯域制御(レート制御)、最小設定値16Kbps、キュー・スケジューリング SP(Strict Priority)およびWFQ(Weighted Fair Queuing)、【スパニングツリー】IEEE 802.1d STP(スパニングツリープロトコル)、IEEE 802.1w RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)、【スイッチングファブリック】10Gbps、【VLAN】ポートベースVLAN、802.1Q タグ付きVLAN、最大32のVLANグループ、ID範囲1~4094、ポート分離、Voice VLAN対応(ユーザー定義OUI×8)、【Multicast】IGMPスヌーピング v1 / v2、不明なマルチキャストソースの遮断
セット内容
本体、クイックインストールガイド
容量
データバッファ/512KB
質量(g)
450
ポート数
RJ45:5
電源
IEEE 802.3bt Type 4(95W)、IEEE 802.3bt Type 3(60W)、IEEE 802.3at(30W)、PoE受電専用(外部電源非対応)、IEEE 802.3bt Type 4 PoE PD Class 8、IEEE 802.3bt Type 3 PoE PD Class 5、IEEE 802.3at Type 2 PoE PD Class 4、IEEE 802.3af Type 1 PoE PD Class 0
適合規格
CE、FCC、LVD
制御
ブロードキャストストーム制御(最小設定値16Kbps)、マルチキャストストーム制御(最小設定値16Kbps)、ループ検知機能
最大消費電力(W)
7.31(PoE給電なし)
インターフェース
デバイスイ:ギガビットPoE++入力ポート x1、ギガビットPoE+出力ポート x4、LEDインジケーター
取付け方法
壁掛け取り付け
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
0.9
転送レート
7.44Mpps64バイトパケット時
製品サイズ(mm)
170 x 105 x 28
MACアドレス登録数
8Kエントリ
ジャンボフレーム
10KB
ネットワークタイプ
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.1d、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1w
データ転送速度
Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
503726(25℃時)
データレート
1Gbps
リングタイプ
ポートミラー:受信(RX)、送信(TX)、双方向(RX/TX)対応、1対1ミラーリング、多対1ミラーリング
PoE対応
【IEEE 802.3bt Type 4(95W)入力時】PoEバジェット 60W、【IEEE 802.3bt Type 3(60W)入力時】PoEバジェット 40W、【IEEE 802.3at(30W)入力時】PoEバジェット 15W
管理機能
HTTP Web GUI、設定バックアップ・復元、ファームウェアのアップグレード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする