はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05673519 品番SC-175SL-AB(35-738)
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

優れた切れ味はそのまま
抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心!
根本から刃先までサクサク切れる!
刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」
細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」
(抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合)
がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」
やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」
小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め
刃先が丸いので安心
【左手用】左右の刃が逆になっており、左手ではさみを持った時に上の刃が邪魔にならず、切る部分が見やすい仕様です。

ブルー 刃渡り(mm)65 板厚(mm)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174 材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POM グリーン購入法適合 仕様左手用 全長(mm)174 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05673519
2023-10-02
用途:
左利きの人用に購入

他店よりも安くお手軽に購入出来ました。使い心地もいいですが、右手用と同様に
色が複数あると尚嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする