JB 充電用片草チップソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05673765 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(20cc〜25cc推奨)

材質台金:65Mn、チップ:YG8相当 寸法(mm)230 用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)58 刃厚(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする