変換アダプタ HDMIキャプチャユニット ( HDMI to Type-C + USB A 変換 ) 1080P 30Hz 小型 軽量 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05674569 品番AD-HDMICAPBK
参考基準価格(税別)¥17,020 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

HDMIコネクターを搭載したカメラやゲーム機等の映像をパソコンに取り込むことができるHDMIキャプチャーです。
USB Type-C(TM)コネクターをUSB-Aコネクターに変換できるアダプターが付いており、様々なパソコンに接続することが出来ます。

ケーブル長(m)約0.12※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)コネクターオスまたはUSB-Aコネクターオス-HDMI(Type-A)コネクターメス ブラック 対応機種HDMIコネクター側:HDMIパススルー機能に対応したカメラやゲーム機等 USBコネクター側:USB Type-C(TM)コネクターまたはUSB-Aコネクターを搭載したパソコンおよびUSB Type-C(TM)コネクターを搭載のUVC対応iPad(iPadOS17.0以降) 対応解像度入力解像度:最大4K(3840×2160)/30Hz 出力解像度:FullHD(1920×1080)/30Hz シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)約4 プラグシェル:ニッケル、ピン:金メッキ アダプター型式アクティブ 変換タイプオス - メス HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする