ガードマン
ガードマンの 防護服・保護服・特殊服
ガードマンの 使い捨て防護服
PPカバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05675540
品番
GM-0043-2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ポリプロピレン不織布の1層構造です。
大きい粉じんなどにはバリア性を発揮します。
軽作業、汚れ防止推奨。
色
半透明
サイズ
2L
種別
つなぎ
機能
軽量・通気性・防汚性
材質
ポリプロピレン不織布
身長(cm)
170〜180(±3)
胸囲(cm)
90〜115(±3)
用途
メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他
仕様
フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
注意
※油汚れ不対応。
※極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当仕様に適しているかご確認の上、ご使用下さい。
※火気使用時、又は高温となる場所では使用しないで下さい。
※ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことを確認の上、ご使用ください。
※再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください。
※使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄して下さい。