PPカバーオール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード05675549 品番GM-0043-3L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン不織布の1層構造です。
大きい粉じんなどにはバリア性を発揮します。
軽作業、汚れ防止推奨。

半透明 サイズ3L 種別つなぎ 機能軽量・通気性・防汚性 材質ポリプロピレン不織布 身長(cm)180〜190(±3) 胸囲(cm)95〜120(±3) 用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他 仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
注意
※油汚れ不対応。
※極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当仕様に適しているかご確認の上、ご使用下さい。
※火気使用時、又は高温となる場所では使用しないで下さい。
※ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことを確認の上、ご使用ください。
※再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください。
※使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする