クリープフィーダー 子豚用給餌器 藤原製作所 05676678 クリープフィーダー 子豚用給餌器 藤原製作所 05676678

子豚用給餌器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード05676678 品番クリープフィーダー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

喰い口が多く子豚が一斉に食べることが出来ます。
PP製で耐久性に優れています。
フィーダーの底部分にワンタッチ金具がついているので、スノコに引っかけて固定が可能です。
哺乳子豚と母豚の育成補助に。
ミルクからマッシュ・ペレットへの移行がストレスなく行えます。

容量(L)1 直径(Φmm)250 使用範囲【頭】20〜25cm 用途子豚用の円形型の給餌器

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする