ZL6 Basic データロガー メータージャパン 05676967 ZL6 Basic データロガー メータージャパン 05676967 ZL6 Basic データロガー メータージャパン 05676967

データロガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05676967 品番ZL6 Basic
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。
最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。
測定間隔は1時間で、1分毎に測定した平均値か累積値を保存します。
無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。
ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。
データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。
ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。

ポート数6 測定間隔1時間 記憶データ数20000〜30000 メモリ容量(MB)2 電源単三アルカリ電池6本 電池寿命3〜12ヶ月(アルカリ電池) 寸法(cm)14.9×25×6.3 用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガー
注意
※クラウド上でのデータ管理には、ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です。(費用が別途発生します。)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする