曜日別特売
TCOJET-M14X2.0 TINコバルトジェットタップ イシハシ精工 05677556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TINコバルトジェットタップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05677556
品番
TCOJET-M14X2.0
参考基準価格(税別)¥16,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

用途
通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
12
精度
JIS2級
食付き部の山数
4山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする