ST型超硬ホールソー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
76
注文コード
05679446
品番
ST-76
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

強靭なボディーで、ステンレス・薄鉄板等の穴あけがラクラクです。

用途
ステンレス板・薄鉄板の穴あけに。
ステンレス(3.0mm)・鉄板(5.0mm)。
刃径(mm)
76
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする