曜日別特売
TCOSPT-M16X2.0 TINコバルトスパイラルタップ イシハシ精工 05681616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TINコバルトスパイラルタップTCOSPT-M16X2.0

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は全長・下穴径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
88
下穴径(Φmm)
14
注文コード
05681616
品番
TCOSPT-M16X2.0
参考基準価格(税別)¥21,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
止り穴用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
14
シャンク四角部(mm)
8
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする