6速ギヤボックスHE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685758 品番72005
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198989

ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。

幅(mm)45 高さ(mm)27 回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8 横(mm)68 トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。 ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする