メカ・ダチョウ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685882 品番71104
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 質量(g)100(電池をのぞく) 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)135 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする