ハイパワーギヤボックスHE

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05686458 品番72003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。

幅(mm)47 高さ(mm)28 回転数(min-1[r.p.m])242/156 横(mm)60 トルク(gcm)532/784 ギヤ比41.7:1/64.8:1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686458
2023-05-26
用途:
実験装置
株式会社ファンテクノロジー 様 (製造業)

特に問題なく使用できました。
満足しています。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする