バイメタルホールソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
130
注文コード
05687110
品番
BL130
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切断能力を発揮します。

用途
薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック等の穴あけに。
鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.6mm)
有効長(mm)
24
刃径(mm)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする