曜日別特売

LB40形 階段灯

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ポリカーボネート(乳白)
注文コード
05687898
品番
NEL4325FNLE9
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

階段通路誘導灯
光源寿命は40000時間です。
光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が85%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
グリ-ン購入法適合

材質
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.8
光束(Lm)
3070
消費電力(W)
22.6
定格電圧(V)
AC100/ AC200/AC242
入力電流(A)
0.233/0.125/0.108
グリーン購入法
適合
注意
※受注品
※水平天井及び壁面横取付専用器具です。
※壁面取付の場合は点検スイッチが下になる方向に取り付けてください。壁面縦取付はできません。センサが検知しない原因となります。
※ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
※同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入ることがあります。事前に確認し、対策を講じてください。
※光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(ライトバー部)の長時間の直視はおさけください。
※点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境で使用する場合、きしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LEDなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
※バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
※LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分ア含まれます。)光学性能に影響を与える場合があります。
※虫の飛来が多い場所で使用される場合は、ライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。このようば場合は、直管LED非常用照明器具などの器具をおすすめします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする