電源に縛られない、新しいオフィスづくり・新しい働き方へ。フリーアドレスオフィスや会議室、研修会場、コワーキングスペースなど、「電源が足りない」「コンセントの位置がレイアウトの制約になる」といった課題を解決するのがポポフneoです。
高い安全性が期待される半固体リチウムイオン電池を採用し、日常的に多くの人が利用するオフィス環境でも安心して使用できる共有型ポータブル電源として開発されました。
USB-Cポート4口とUSB-Aポート1口を搭載し、ノートPCやスマートフォンなど最大5台へ同時給電が可能。会議やプロジェクトルーム、セミナーなど複数人が集まる場所でも、延長コードや追加の電源工事なしで快適な作業環境を実現します。
本体重量は約1.5kgと軽量で持ち運びも簡単。コンセントの位置を気にせず自由にレイアウト変更できるため、人事・総務部門、オフィス設計会社、オフィス家具販売店などにもおすすめです。
さらに、停電や災害時にはスマートフォンやノートPCへの給電を確保し、BCP対策としても活躍します。
ポポフneoは単なるモバイルバッテリーではありません。オフィスや共有スペースにおける「動かせる電源インフラ」として、働き方の自由度と業務効率を高める新しい電源ソリューションです。