曜日別特売
6504 重機接触防止装置 パノラマi つくし工房 05692173

重機接触防止装置 パノラマi

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード05692173品番6504
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。

付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88視野角(有効)水平/120°、垂直/70°入力端子2(切替スイッチ付)照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター
注意
※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする