曜日別特売
303-1551R ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y KIJIMA(キジマ) 05692654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05692654品番303-1551R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

対応車種増加中のヘルメットロックに、要望が多かったYAMAHA FJR1300が登場!
ツーリング先で困るヘルメットの置き場所をこれで確保出来ます。さらにタンデムツーリングを考え、パッセンジャー用の右側も同時に発売!

仕様サイドパニアケース併用可。材質スチールブラックタイプ右側主な適合車種FJR1300(09-14)
注意
※ロック本体が個々の個体になるため、左右取り付けた場合にはカギは左右別になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする