ビンテージトレールバイクのクランクシャフトベアリング取外しに使用。 今までは、ベアリングをバーナで炙って、タガネを打ち込んで少し浮かせ、帯鉄の手作り治具を噛ませ、卓上小型プレスで抜く…という結構手こずりながら、しかも母材を傷付けしまう様なやり方で何とかやってきました…。 もっとスマートに作業出来ないものか?…という長年の理想をモノタロウブランド汎用特殊工具で解消。 汎用と言えども専用の特殊工具は安心・安全・確実な作業が出来ますし、作業時間短縮、母材に傷などのダメージを与えない作業が出来る事のメリットは偉大と感じました。 …ただ、何故か、引抜き用のセンターボルトが何故か18ミリ?…モンキーレンチで回せば特に問題無し。
このタイプのプーラーははじめて使用しましたが使いやすく安心して使えました。
ただ他の方も言及している通り、センターボルトが18mmというのはいただけないですね。18mmなんて私はドイツ車の足回りでしか出会った事がなく、ソケットやスパナで持ってる人は少ないのではないでしょうか。
バイククランクシャフトベアリング交換の為に買いました、とっても良かったです。
コスパで選びました。機械のブッシュ抜きに使用してます。ジョイント部のネジサイズが特殊だったので狭い場所は自分でジョイントを作って作業してます。
大小セットで使いやすいです。
センターボルトの頭が18㎜なのでモンキーレンチで回しましたが、
他部品に合わせた17㎜又は19㎜へ変更して欲しいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
時間短縮と作業効率の大幅な改善が出来ました。若干ですが時短により利益改善出来ました。
カブの6vエンジンのクランクベアリング交換に使用しました。セパレーターの受けに少し欠けがありましたが問題なく取り外しできました。色々ネットを見ると加工が必要かと思いましたが必要無かったです。モンキーのベアリングもOHしたいと思います。
バイクのクランクベアリングの取り外しに、コスパを考えると申し分ない工具です。部品の丈夫さもいい感じ、一生物。