扱いやすいです。作りも悪くない。狭い場所には、確認してから購入した方がいいかな?仕事が捗りました
カシメするには、この工具ですね。狭い所はやりにくい
ですが仕方がないのかな?この値段ならたまにの作業なので買いですね!
ベンツW211フロントエアサスのブーツ交換DIYに使用しました。初めてのステンレスバンド締め付けでしたが、確実に締め付けができました。バンドのコの字部分の左右均等に締め付けるのは少々コツがいるようでした。
カシメタイプのを持っていなかったので購入しました。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長できるんで便利そうです。意外と丈夫そうなのでいいと思います。
値段が安く期待して無かったが、しっかりカシメ出来てびっくり。ホースクランプで漏れ漏れだったのが一発で決まりました。漏れで悩んでる人にしかこの気持ち良さは伝わらないでしょうね。
プラ製のドラシャブーツの
硬いステン製のバンドを締め込む時に使用しました。
非常に使いやすいです。
一昔前なら1諭吉はした工具
いまは企業努力もあるのか?
こんなに安く
モノも良く
買える時代に感謝です。
今までは日本製品で良くあるタイプのブーツバンドを使っていましたがやはり輸入車用のバンドを使いたいのでこれを購入。思っていたよりも少ない力で作業できました。