曜日別特売
TR-BL005 UV ブラックライト ペンクリップ付き トライメイト 05698082

TR-BL005 UV ブラックライト ペンクリップ付き トライメイト 05698082
TR-BL005 UV ブラックライト ペンクリップ付き トライメイト 05698082
TR-BL005 UV ブラックライト ペンクリップ付き トライメイト 05698082
TR-BL005 UV ブラックライト ペンクリップ付き トライメイト 05698082
TR-BL005 UV ブラックライト ペンクリップ付き トライメイト 05698082

UV ブラックライト ペンクリップ付きTR-BL005

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05698082
品番
TR-BL005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

見えにくい汚れなどを手軽にチェックできる、コンパクトなペン型ブラックライト。
クリップ付きのスリムボディで、ポケットやバッグに入れて持ち運びもラクラク。

用途
目に見えにくい汚れの確認などに
全長(mm)
126
質量(g)
25(本体のみ)
電源
単4電池×2
外径(mm)
15
注意
※本製品に動作用の単4形乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。
※乾電池の挿入方向に注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする