アイリスオーヤマ
丸洗い気化加湿器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグレー
ホワイト
ダークグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05698136
品番
AHM-MVU55A-DH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。
色
ダークグレー
容量
1台
質量(g)
2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×242×397
電源コード(m)
1.8
機能
加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550
適合床面積
(木造)10畳/(プレハブ)17畳
連続加湿時間(時間)
(強)7.3/(弱)20
定格消費電力(W)(50/60Hz)
17
タイマー
1~9時間
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません