加湿器 スチーム式 ガラススチーム加湿器 3L 上部給水 木造約10畳 プレハブ約17畳 LEDライト リモコン
加熱式で清潔にそしてインテリアにも映えるガラススチーム加湿器。気泡がLEDに照らされてインテリア照明としても活躍。
便利な上部給水方式 。水タンク・蓋が外せてお手入れ簡単 。水タンクは取っ手がついているので給水がらくらく。チャイルドロック搭載。マグネットリモコン採用 。メモリ機能搭載 。
おやすみモード:就寝時に各表示を消灯して暗くした状態で運転
4段階ムードランプ:白色(暗い)、白色(明るい)、暖色(暗い)、暖色(明るい)
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから30秒経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇定格消費電力:600W
◇加湿量3段階:(強)600ml/h / (中)450ml/h / (弱)300ml/h
◇運転時消費電力:430W
強運転時
◇連続使用時間(約):(強)5時間/(中)6.5時間/(弱)10時間
◇湿度設定:「50%」/「60%」/「70%」/「AUTO」の4段階から選択可能
◇適用床面積の目安:木造和室約10畳まで / プレハブ洋室約17畳まで
◇水タンク容量:約3L
◇切タイマー:1~8時間(1時間刻み)
◇コード長さ:約1.5m
◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ、空焚き防止機能
◇メーカー保証:1年間
- 用途
- 乾燥対策に。加熱式 加湿器 加湿機 大容量 切タイマー お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ
- 内容量
- 1台
注意
※使用中本体が熱くなります。運転中はガラス面に触れないでください。フタやタンクを取り外さないでください。蒸気(吹出口)に手や顔を近づけないでください。 ※給水、排水、お手入れの際は必ず電源を抜き、本体や水タンクが十分に冷めてから行ってください。
※接続部や検知棒カバーを濡らしてしまったときは、すぐに水分を拭き取り、よく乾燥させてください。
※フレークス現象について:タンク内に針状や繊維状のキラキラとした浮遊物が見えることがありますが、異物の混入ではなく水道水に含まれるミネラル成分が結晶化したもので、人体に影響はありません。
加湿器 の新着商品
カテゴリ