加湿器 スチーム式 キューブ型スチーム式加湿器 5.2L 上部給水 木造約9畳 プレハブ約15畳 湯こぼれ防止
大容量5.2Lサイズの湯こぼれ防止設計のキューブ型デザインスチーム式加湿器。転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造。
吹出口はフラットな見た目の特殊構造。便利な上部給水方式。内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単。内釜には取っ手が搭載。チャイルドロック、ムードランプ搭載。マグネットプラグ採用。
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから15秒経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
自動運転モード:「うるおい」/「快適」/「エコ」/「おやすみ」の4段階モードから選択可能
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇定格消費電力:980W
加速ヒーター時(沸騰するまで)
◇運転モード3段階:強/中/弱
◇加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h
◇消費電力:(強)450W / (中)350W / (弱)240W
◇連続使用時間(約):(強)9時間/(中)14時間/(弱)19時間
◇適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで
◇水タンク容量:約5.2L
◇切タイマー:1~20時間
1時間刻み
◇コード長さ:約1.5m
◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ
◇メーカー保証:1年間
- 用途
- 乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー 自動運転 LED お手入れ簡単 卓上 リビング 保湿 おしゃれ
- 内容量
- 1台
加湿器 の新着商品
カテゴリ
































