RK-1119SV スクーター用ドライブベルト RK JAPAN 05699715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RK-1119SV スクーター用ドライブベルト RK JAPAN 05699715
RK-1119SV スクーター用ドライブベルト RK JAPAN 05699715

スクーター用ドライブベルト

(81件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本主な適合車種ジャイロUP、ジャイロキャノピー主な適合純正品番23100-GR1-753注文コード05699715品番RK-1119SV
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

心線に強化繊維を使用しております。
本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。

メーカーホンダ主な適合純正品番23100-GR1-753主な適合車種ジャイロUP、ジャイロキャノピー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05699444
2025-08-29
用途: 消耗品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品のおよそ半額
しかもチェーンで信頼のRK製
元々付いていたベルトはひび割れが出だしていましたので これでしばらく安心です
次回もこのRK製を購入する予定です

2が参考にしています
対象商品 : 05699706
2025-05-11
用途: ホンダtodayの駆動ベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

AF67todayの駆動ベルトが24000kmで破断し走行不能に。コストパフォーマンスに優れたRKのベルトを交換用に選びました。発進がスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05699688
2025-04-12
用途: PS250の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

伸びていたせいかもしれませんが、純正のベルトと比べて少し短く感じました。耐久性はわかりませんが、今のところ問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 05699505
2025-06-16
用途: 交換
卸売・小売業

普通に使用できるモノです。あとは耐久性に期待します。

対象商品 : 05699776
2024-08-20
用途: ドライブベルトの交換

ドライブベルトがそろそろ交換時期となったので、予備品として購入しました。
強化タイプなのかどうか分からないまま購入しましたが、記載があれば良かったです。

対象商品 : 05699532
2024-06-14
用途: スクーターのメンテナンス
坂本エンジニアリング

ヤマハのBw's50が25,000kmを超えたので、予防的に交換しました。比較的大人しく乗っている為かそれ程摩耗している感は無かったのですが、年数は経っているので。これで廃車になるまで大丈夫でしょう

1が参考にしています
対象商品 : 05699584
2024-10-12
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

時期が来たらいつも、モノタロウで注文している。コスパが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 05699627
2024-06-24
用途: ADDRESSのペルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで付いていたのが、ウエイトローラーなどのセット品で微妙に全長が長くその影響で低速からの加速で異音が出ていたのが解消されました。
まだ数十キロしか走行していないので今後の状況を診てみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする