チェーンルブクリヤーホワイト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード05700162 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超微粒子の薄く強い被膜を形成。飛び散りにくく、長期間チェーンを摩耗、腐食から守ります。

透明 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.035L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05700153
2019-03-21
用途:
レース用車両に使用

色んなメーカーのチェーンルブや最近話題の潤滑剤等を色々使用してきましたが、結局チェーンメーカー純正に落ち着きました。
スプリントでも耐久でも全く問題なく、十分満足です。
チェーンメーカーが自社製品を使用してテストしているので、信頼性も高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05700162
2018-03-28
用途:
バイク(シールチェーン)用です。

チェーンメーカー品ですので、品質上の不安はありません。旅先での携帯用として小さいものを選びました。

対象商品:
05700153
2016-01-10
用途:
バイクのチェーン給脂に
建設業・工事業

皆さんの口コミを参考にして購入。

1,000kmおきに給脂しますが、粘度も丁度よく、

高速道路の制限速度程度では飛び散りはないと思います。

吹き付け直後は白いのですが、時間をおくと透明になるのでイイです。

吹き付け後は一日くらいおいたほうがイイでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする