曜日別特売
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800

商品メイン画像

pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 05701800

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(500g)
カラーコード
25H/25K/J3
注文コード
05701800
品番
pg80-porsche-25h-25k-j3-500g
参考基準価格(税別)¥3,989販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ポルシェ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途
PG80 自動車専用 調色塗料
カラーコード
25H/25K/J3
容量(g)
500
メーカー
ポルシェ
コート
2コート
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする