CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの 一般車用
やわらかサドル 軽快車用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05702813
品番
Y-2144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかいすわり心地のサドルです
幅(mm)
225
長さ(mm)
255
材質
ポリプロピレン ポリ塩化ビニル ウレタンフォーム 鉄(クロムめっき)
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×255