曜日別特売
Y-5500 フォールディングバイク用キャリーバッグ CAPTAIN STAG 05703023

フォールディングバイク用キャリーバッグ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05703023品番Y-5500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

16~26インチまでの折りたたみ自転車が入ります。
折りたたんで持ち運びする際に便利です。

材質ナイロン420D(PUコーティング)ライトブルー質量(g)940容量(L)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×380×550
注意
※入らない製品もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703023
2023-07-10
用途: 自転車の輪行
サービス業

以前買ったバックが破れましたので買い換えに買いました。材質も丈夫で気に入っています。

対象商品 : 05703023
2021-11-29
用途: 購入した折り畳み自転車に使用

購入した折り畳み自転車の収納に使います。
車内にタイヤの跡や汚れの防止に役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 05703032
2021-07-13
用途: 車椅子収納用

厚手で安心感がありますが、使いまわしの良さを考えればもう少し薄くて丈夫な方が助かる。

対象商品 : 05703032
2020-09-06
用途: マンションの2階から階段で折りたたみ自転車を運ぶ

布地もしっかりとして、重さに耐えられる品質です。アルミ製の20インチ、約10kgの自転車の上げ下ろしに使います。駐輪場がないので、部屋に保管するためにも部屋の汚れ防止になります。

対象商品 : 05703032
2019-05-10
用途: 20インチ折畳み自転車の輪行で利用しています。
その他業種

生地が厚く折畳みは縮小となりませんが、その分車のトランク・電車に乗車中は、他の方にご迷惑やけが・キズ等の気を使うことが少なくなりました。

対象商品 : 05703014
2015-10-22
用途: 旅行用

14インチの折りたたみ自転車で使用しているが、サイズに余裕があるので
必要な物と移動で使わない着替えをクッション代わりに入れる事が可能

1が参考にしています
対象商品 : 05703032
2015-04-24
用途: 折りたたみ自転車の車載用
もりもとストアー

折りたたみ自転車の車載時にタイヤのシミや油汚れに困っていたので購入しました。
もちろん自転車の持ち運びもできますが、大きなキャンプ道具等の運搬等にも使えるの重宝しています。
満足度の星マイナス1は、私の折りたたみ自転車では、ハンドルをフレームから外さないと収納できなかったところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする