Y-4646 フォートレステイルライト リア用 CAPTAIN STAG 05703118

フォートレステイルライト リア用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード05703118品番Y-4646
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。
シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。
裏面のクリップを使用してかばんや衣類に取付けることも可能です。

材質本体:ABS樹脂レンズ:アクリル樹脂シートポスト用固定バンド:ナイロン寸法(mm)66×39×厚さ25質量(g)25電池寿命(連続時間)全灯時=連続約90 点滅時=連続約120 リレー点灯時=連続約300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする