質量(g)335切替方式2位置シングル消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC24接続口径(Rc)3/8種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50保持電流(A)0.075切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%