曜日別特売
4KB320-08-DC24V パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD 05709611

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
切替方式2位置ダブル
接続口径(Rc)1/4
内容量1個注文コード05709611品番4KB320-08-DC24V
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,644
販売価格(税別)
18,767

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。
長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。
応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。
豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
コンパクト(幅23mm)ながら、大流量。
ダイレクトタイプの空気圧用4ポート弁シリーズ。

質量(g)442切替方式2位置ダブル消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC24接続口径(Rc)1/4種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.10耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50保持電流(A)0.075切換位置区分2位置ダブル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02096184
2019-11-24
用途: 機械装置
製造業

配線の所が切れたので、購入しました。どうしても、切れるよりもちぎれた感じで、もう少し工夫がほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする