曜日別特売
1982-07 ゴム半股引 桑和 05713911

1982-07 ゴム半股引 桑和 05713911
1982-07 ゴム半股引 桑和 05713911
1982-07 ゴム半股引 桑和 05713911
1982-07 ゴム半股引 桑和 05713911

ゴム半股引

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)60~90
内容量1個注文コード05713911品番1982-07
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

厚地織で、透けにくく抜群の生地厚、太腿まわりはストレッチ素材

サイズ
L
股下(cm)
15
ウエスト(cm)
60~90
尻廻(cm)
50
ワタリ(cm)
32
材質
綿98%・ポリウレタン2%
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする