桑和
ゴム半股引
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
57~85
54~76
57~85
60~90
63~95
66~110
69~120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05713929
品番
1982-07
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
厚地織で、透けにくく抜群の生地厚、太腿まわりはストレッチ素材
サイズ
M
股下(cm)
14.5
ウエスト(cm)
57~85
尻廻(cm)
46
ワタリ(cm)
30
材質
綿98%・ポリウレタン2%
色
ホワイト