曜日別特売
U8702-09 U8702-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム) Uniform Circus BEAMS 05714392

U8702-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)70-75
内容量1個注文コード05714392品番U8702-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

タイトでオシャレなBEAMSワークスーツ

色
ブラック
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70-75
渡幅(cm)
32.7
サイズ
S
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする