Uniform Circus BEAMS
U8702-09 スラックス(ワンタック、脇ゴム)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ダークグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
105-115
63-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-105
105-115
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05714559
品番
U8702-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
タイトでオシャレなBEAMSワークスーツ
色
ブラック
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105-115
渡幅(cm)
41.7
素材
ポリエステル100%