53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526

53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526
53602 【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ Jawin 05717526

【Jawin】 53602 ストレッチノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05717526
品番
53602
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

着心地の良い天然素材・綿100%で驚きのストレッチ性!
裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュスタイルを演出
働きやすさ・快適性にとことんこだわったカッティング。
テーパード仕様、ストレッチ、ペアコーディネート
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
ダブルフェイスストレッチツイル(伸長率17%) 綿100%
色
チヤコール グレー
サイズ
5L
色番
48
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする