FU23Z41 FIVES リバーシブルキルティングボアジャケット FU23Z41 FIVES 05719538

 

FU23Z41 FIVES リバーシブルキルティングボアジャケット FU23Z41 FIVES 05719538
FU23Z41 FIVES リバーシブルキルティングボアジャケット FU23Z41 FIVES 05719538
FU23Z41 FIVES リバーシブルキルティングボアジャケット FU23Z41 FIVES 05719538
FU23Z41 FIVES リバーシブルキルティングボアジャケット FU23Z41 FIVES 05719538

FIVES リバーシブルキルティングボアジャケット FU23Z41

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
05719538
品番
FU23Z41
参考基準価格(税別)¥9,999販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

キルティング面とボア面を使い分けられるリバーシブルの防寒ジャケットです。ボア面を表にすると保温性が高まります。撥水加工、胸ポケット・左ポケット付き。

用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
オリーブドラブ×ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
66
材質
表生地:ポリエステル100%、裏生地:シープボア風生地
着丈(cm)
71.5
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする