曜日別特売
FU25B21 FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 FIVES 05719967

 

FU25B21 FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 FIVES 05719967
FU25B21 FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 FIVES 05719967
FU25B21 FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 FIVES 05719967
FU25B21 FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 FIVES 05719967

FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
色セージ×ブラック
内容量1枚注文コード05719967品番FU25B21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

耐久性と速乾性を両立した長袖クルーネックのコンプレッションシャツです。長時間の作業でもムレを軽減します。

用途
作業時のインナーに。空調服・ファン付きウェアの下にも。
色
セージ×ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
101
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
80
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする