FIVES
FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
LL
M
色
セージ×ブラック
セージ×ブラック
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05720001
品番
FU25B21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐久性と速乾性を両立した長袖クルーネックのコンプレッションシャツです。長時間の作業でもムレを軽減します。
用途
作業時のインナーに。空調服・ファン付きウェアの下にも。
色
セージ×ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
95
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
78
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。