タッチコネクターファイブ ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05720312 品番 FR10-10JW
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。

寸法A(mm)37 寸法C(Φmm)11 寸法E1(Φmm)10 寸法E2(Φmm)10 寸法L(mm)7.8 形状ジョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 トラスコ品番309-4375 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 質量(g)1.7 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする