曜日別特売
MS-33A のびのび水切り袋 ストッキングタイプ オルディ 05720658

のびのび水切り袋 ストッキングタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(33枚)
寸法(mm)310×240
タイプ浅型
内容量1冊(33枚)注文コード05720658品番MS-33A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

細かなごみを逃さないストッキングタイプの水切り袋です。
取り付け簡単・伸縮自在でぴったりフィット!煩わしい排水口の掃除がとっても楽になります。

寸法(mm)
310×240
タイプ
浅型
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【外袋】ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする