オルディ
のびのび水切り袋 ストッキングタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(55枚)
1冊(33枚)
¥269
1冊(55枚)
¥349
寸法(mm)
310×240
310×240
310×350
タイプ
浅型
兼用
浅型
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(55枚)
注文コード
05720719
品番
MS-55A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
細かなごみを逃さないストッキングタイプの水切り袋です。
取り付け簡単・伸縮自在でぴったりフィット!煩わしい排水口の掃除がとっても楽になります。
寸法(mm)
310×240
タイプ
浅型
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【外袋】ポリプロピレン