タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05720766 品番 F4-01M2LW
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!

形状ロングメイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)14.8 寸法B(mm)34.5 寸法C(Φmm)10 二面幅H(mm)10 寸法L(mm)30.5 チューブ挿入長さ(mm)12 質量(g)17.2 トラスコ品番313-6752 接続ねじ1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする