F6-01RTW タッチコネクター5/メイルランティ白 千代田通商 05720827

タッチコネクター5/メイルランティ白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード05720827品番F6-01RTW
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!

接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法A(mm)
15.8
寸法B(mm)
24.5
寸法C(Φmm)
12
二面幅H(mm)
12
寸法L(mm)
20.5
チューブ挿入長さ(mm)
12.5
質量(g)
12.1
トラスコ品番
313-6914
形状
メイルランティ
色
白
材質(本体)
難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする