T&D(ティアンドデイ)
Pt100フィルム温度センサ(おんどとり用カスタムセンサ)
TR-8190-100-02M
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05720956
品番
TR-8190-100-02M
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
対象機種
TR45, TR-55i-Pt, RTR505B(PTM-3010使用)
ケーブル長(m)
2
センサータイプ
ローコストタイプ
測定温度範囲(℃)
-40~200
フィルム寸法(mm)
長100、厚0.4mm、-幅8.0mm、-感温部15mm